ADN-S-10-10-A Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ADN-S-10-10-A
Rubix:3323112
Hersteller:8080588
EAN:4052568447434
ADN-S-10-10-A Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADN-S-10-10-A Kompaktzylinder


Stärken

Leistungsstark
-praktisch
-zuverlässig
-keine Einstellung erforderlich
-zeitsparend

Anwendungen

Kleine Lasten; niedrige Geschwindigkeiten; geringe Dämpfungskapazität

Technische Informationen


Attribute
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Max. Betriebsdruck8 bar
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,07 exkl. MwSt.
/ Stück
35,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen