CQ2B16-20D Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQ2B16-20D
Rubix:1320092
Hersteller:CQ2B16-20D
EAN:3618035694346
CQ2B16-20D Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQ2B16-20D Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
Doppeltwirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhubbereich (mm): 5 bis 100
-Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 100 Bohrung)
-Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.

Magnet: Keine
Befestigung: B (Durchgangsbohrung [Standard])
Typ: Standard
Bohrungsgröße: Ø16 mm
Anschlussgewinde Typ: Rc

Schmiermittelbehälter: Ohne stabile Schmierungsfunktion
Hub: 20
Gehäuseoption: Standard [Stangenende Innengewinde]
Automatische Schaltnute: Keine, auch für 12-25 Bohrung ohne Magnet
Befestigungsbolzen: Keine
Gelenkkopfhalterung: Keine
Autoschalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m oder ohne Schalter
Anzahl: 2 Stk.
Stangenende Optionen: Keine
Temperaturbeständigkeit: Keine
Niedrige Geschwindigkeit: Keine
Hergestellt aus rostfreiem Stahl: Keine
Fluorkautschuk-Dichtung: Keine

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x42x29 mm
Bruttogewicht667 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84123100
34,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen