Referenzen
SMC:CQ2B20-20D
Rubix:858346
Hersteller:CQ2B20-20D
EAN:3618035693356



Dokumente
Produktdetails : CQ2B20-20D Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, einseitiger Kolbenstangen-Konfigurator
Stärken
-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich
Automatikschaltung möglich
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x44x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 101 g |
| Typ | standard |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage