Referenzen
Festo:ADN-40-100-A-P-A
Rubix:1801415
Hersteller:536288-0100

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakter zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
Produktdetails : ADN-40-100-A-P-A Kompaktzylinder
Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakter zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen