Referenzen
SMC:CDQ2B140TF-125DCZ
Rubix:2209427
Hersteller:00790131

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 140 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDQ2B140TF-125DCZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Überstehen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2B, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kolben-Ø größer 125 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9980 g |
|---|---|
| Typ | doppeltwirkend |
| Zylinderdurchmesser | 140 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
398,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
474,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage