Referenzen
Bosch Rexroth:R065821676
Rubix:234139

Produktdetails : R-0658-216-76 Kugelbüchse COMPACT
COMPACT-KB KBC-16-DD
Kugelbuchse Compact KBC-16-DD, mit zwei Dichtringen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Länge | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
