865270 Ringmaulschlüssel DIN3113A 22mm
Kombinationsschlüssel, metrisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:4972115
Roebuck:865270
Rubix:3049443
EAN:3660338196317

Dokumente
Produktdetails : 865270 Ringmaulschlüssel DIN3113A 22mm
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Stärken
Ausgezeichneter Handgriff
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 22 |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
39,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen