Spannschlüssel Roebuck 865259, Typ: Gabelschlüssel | Öffnung: 11 | Länge: 154 mm
Kombinationsschlüssel, metrisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:865259
Rubix:3240506
EAN:3660338196201

Dokumente
Produktdetails : 865259 Ringmaulschlüssel DIN3113A 11mm
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Ringmaulschlüssel Öffnung 11 mm
Stärken
Ausgezeichneter Handgriff
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 11 |
|---|---|
| Länge | 154 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,80 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
44,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage