865388 Ratschen-Ringmaulschlüssel umschaltbar 15mm
Metrische ratschen-kombischlüssel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:8298261
Roebuck:865388
Rubix:3240098
EAN:3660338197321
Dokumente
Produktdetails : 865388 Ratschen-Ringmaulschlüssel umschaltbar 15mm
ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Einheitlich mattes Finish. Ratschensystem mit 72 Zähnen. 5 ° Erholungswinkel-15 ° Winkelschlüssel. Geringe Stärke für bessere Zugänglichkeit. Neigen für Handbewegung. Eingebauter Umkehrhebel.
Einheitlich mattes Finish. Ratschensystem mit 72 Zähnen. 5 ° Erholungswinkel-15 ° Winkelschlüssel. Geringe Stärke für bessere Zugänglichkeit. Neigen für Handbewegung. Eingebauter Umkehrhebel.
Kombi-Ratschenschlüssel Öffnung 15 mm
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 15 |
|---|---|
| Länge | 199 mm |
| Typ | ratschenschlüssel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std