810.06 S Kombi-Wartungseinheit, mit Schutzkorb, BG1, G3/8, 0,5-16bar
Kombi-Wartungsgeräteinheit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:810.06 S
Rubix:346739
Hersteller:101101
EAN:4047322119382



Dokumente
Produktdetails : 810.06 S Kombi-Wartungseinheit, mit Schutzkorb, BG1, G3/8, 0,5-16bar
Kombi-Wartungseinheit mit PC-Behälter, Schutzkorb und Handablassventil, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsparende Bauweise. Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.Öleinfüllung unter Druck möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1336 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | z 410, pa, nbr-ms, st., nbr, bronze, polycarbonat, pom-nbr |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur | 85 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,40 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
