810.03 S Kombi-Wartungseinheit, mit Schutzkorb, BG1, G1/4, 0,5-10bar
Kombi-Wartungsgeräteinheit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:810.03 S
Rubix:346733
Hersteller:101098
EAN:4047322119214



Dokumente
Produktdetails : 810.03 S Kombi-Wartungseinheit, mit Schutzkorb, BG1, G1/4, 0,5-10bar
Kombi-Wartungseinheit mit PC-Behälter, Schutzkorb und Handablassventil, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barFilter, Druckregler und Nebelöler in einem Gerät vereinigt, extrem platzsparende Bauweise. Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.Öleinfüllung unter Druck möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1351 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | z 410, pa, nbr-ms, st., nbr, bronze, polycarbonat, pom-nbr |
| Volumenstrom | 1400 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur | 85 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,86 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
