6.DD.161400 Kolbenstangenloser-Zylinder doppeltwirk. Kolben-Ø16/Hub 1400
Kolbenstangenloser Zylinder M
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:6.DD.161400
Rubix:345881
Hersteller:106310
EAN:4047322103381

Dokumente
Produktdetails : 6.DD.161400 Kolbenstangenloser-Zylinder doppeltwirk. Kolben-Ø16/Hub 1400
Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 16, Hub 100, M5, Arbeitsdruck 1 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 80 °CDiese doppeltwirkenden Zylinder können bei annähernd Hublänge = Einbaulänge mit Hüben über 5 m geliefert werden. Sie sind standardmäßig mit Magneten für eine Positionsanzeige und einer pneumatischen, einstellbaren Endlagendämpfung ausgestattet. Zusätzlich können Endanschläge und hydraulische Stoßdämpfer als Zusatzmodule montiert werden.Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2125 g |
|---|---|
| Typ | kolbenstangenloser zylinder |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
509,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
605,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
