SG-M12 Gabelkopf

SG-Gabelkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SG-M12
Rubix:166315
Hersteller:2675
EAN:4052568018160
SG-M12 Gabelkopf

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SG-M12 Gabelkopf


Gabelkopf SG-M12 mit Sechskantmutter, für Schwenkzylindermontage (Kolbenstangenseite) nach DIN ISO 8140. Größe=M12, Basierend auf Norm=ISO 8140, Entspricht Norm=DIN 71752, Gewindeanschluss=Innengewinde M12, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=1
Gabelkopf SG-M12 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M12, Basierend auf Norm=ISO 8140, Entspricht Norm=DIN 71752, Gewindeanschluss=Innengewinde M12, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)67x37x45 mm
Bruttogewicht160,8 g
Typgabelkopf
Anschluss 1m12
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
8,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen