Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:KF 35,00 32,00 5,50 B500
Rubix:1179154
Hersteller:24300186


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 5,5 mm |
Produktdetails : 32X35X5.5 KF PTFE B500 Führungsring Reihe KF
Das nichtmetallische Führungsband KF dient als Führungselement für Kolben, auch für genormte Einbauräume nach ISO 10766.
Führungsband
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 5,5 mm |
| Werkstoff | ptfe b500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen