20X28X6.3 N36 TPU 95 Nutring N36
Kolbenstangendichtung (S N E 36)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67022442
Rubix:3204128
Hersteller:N36 20,00 28,00 6,30 PU9534

Dokumente
Produktdetails : 20X28X6.3 N36 TPU 95 Nutring N36
Kompakte Bauform Symmetrisch Einfach wirkend Zurückgesetzte Dichtkanten
Stärken
Auch im Niederdruckbereich ausgezeichnete Dichtwirkung Einfache Schnappmontage Breiter Einsatzbereich Hohe Standzeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Höhe | 5,8 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Ausführung | symmetrischer nutring (n 36), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
