32X40X8 NI300 AU 94 925 Nutring Reihe NI300

Nutringe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:429370
Rubix:35080
Hersteller:429370
32X40X8 NI300 AU 94 925 Nutring Reihe NI300

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser40 mm
Höhe8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X40X8 NI300 AU 94 925 Nutring Reihe NI300


Der Nutring NI 300 besitzt ein asymmetrisches Profil, eine zurückgesetzte Innenlippe, eine zusätzliche Dicht- und Stützkante sowie einen Haftsitz am Außendurchmesser. Die einfachwirkende Stangendichtung eignet sich beispielsweise für genormte Einbauräume nach ISO 5597.
Nutring AUNI

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser40 mm
Höhe8 mm
Werkstoff94 au 925
Ausführungni300
Zolltarifcode84842000
11,28 exkl. MwSt.
/ Stück
13,42 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
11,28 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
10,15 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
6,77 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
5,19 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,06 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
3,50 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,16 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
2,82 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
2,48 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
2,26 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std