76X80X15 EKF PA 4201 -IV- Führungsring Reihe EKF Industry Pack
Kolbenführungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:34024
Rubix:3213625
Hersteller:34024


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 76 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 76X80X15 EKF PA 4201 -IV- Führungsring Reihe EKF Industry Pack
Der Führungsring EKF ist ein geschlitzter, nicht metallischer Führungsring für Kolben.
FUEHRUNGSRING EKF PA 4201
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 76 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | pa 4201 |
| Zolltarifcode | 40161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.277,13 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.519,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen