Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421812
Rubix:35957
Hersteller:40421812


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 41 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 41X45X10 EKF PA 4201 Führungsring Reihe EKF
Der Führungsring EKF ist ein geschlitzter, nicht metallischer Führungsring für Kolben.
FUEHRUNGSRING EKF PA 4201
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 41 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | pa 4201 |
| Zolltarifcode | 40161000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
31,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen