Spannschlüssel Facom 70A.30, Typ: Rohrzange | Öffnung: 30 | Länge: 325 mm
Knarrenschlüssel FACOM
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:70A.30
Rubix:1568880
EAN:3148511166871




Produktdetails : 70A.30 Offener Knarrenringschluessel 30 mm
der FACOM 70A Rohrleitungsschlüssel mit geradem Profil und metrischem Maß ist ein Präzisionswerkzeug, welches speziell für die Anforderungen von Fachleuten in den Bereichen Automobil, Nutzfahrzeuge, Bauwesen, Kältetechnik, Luftfahrt und Sanitär entwickelt wurde. Durch seine besondere Konstruktion bietet er einen hervorragenden Halt und ermöglicht ein schnelles und effizientes Arbeiten an allen Arten von Rohrleitungen.
Eigenschaften:
Der FACOM 70A Schlüssel zeichnet sich durch seinen offen gestalteten Ratschenring aus, der sich über das Rohr legt und anschließend sicher um die Mutter schließt. Diese Konstruktion sorgt für einen Ratschen-Effekt, der das Anziehen und Lösen deutlich erleichtert. Die spezielle Form gewährleistet maximale Griffigkeit und hohe Zuverlässigkeit, selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Ein integriertes Aufhängeloch ermöglicht eine einfache Aufbewahrung an Werkzeugtafeln oder das sichere Aufhängen, um Verlust oder versehentliches Herunterfallen zu vermeiden.
Spezifikationen:
• Gerades Profil
• Robuste Stahlkonstruktion
• Satinierte Chromoberfläche
• Integriertes Aufhängeloch
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet Facom Fachleute auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Fahrzeugen über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden. Facom unterstützt Schlüsselsektoren wie die Automobilindustrie, den Schienenverkehr, die Luftfahrt, den Tauchsport, die Raumfahrt, die Medizintechnik, Hochtechnologien, Extremsportarten und Großprojekte.
Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zu einem umfassenden Sortiment an innovativen Handwerkzeugen hat sich Facom als führende Marke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Getreu seiner ursprünglichen Mission arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistung von Profis zu optimieren und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.
Eigenschaften:
Der FACOM 70A Schlüssel zeichnet sich durch seinen offen gestalteten Ratschenring aus, der sich über das Rohr legt und anschließend sicher um die Mutter schließt. Diese Konstruktion sorgt für einen Ratschen-Effekt, der das Anziehen und Lösen deutlich erleichtert. Die spezielle Form gewährleistet maximale Griffigkeit und hohe Zuverlässigkeit, selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Ein integriertes Aufhängeloch ermöglicht eine einfache Aufbewahrung an Werkzeugtafeln oder das sichere Aufhängen, um Verlust oder versehentliches Herunterfallen zu vermeiden.
Spezifikationen:
• Gerades Profil
• Robuste Stahlkonstruktion
• Satinierte Chromoberfläche
• Integriertes Aufhängeloch
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet Facom Fachleute auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Fahrzeugen über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden. Facom unterstützt Schlüsselsektoren wie die Automobilindustrie, den Schienenverkehr, die Luftfahrt, den Tauchsport, die Raumfahrt, die Medizintechnik, Hochtechnologien, Extremsportarten und Großprojekte.
Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zu einem umfassenden Sortiment an innovativen Handwerkzeugen hat sich Facom als führende Marke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Getreu seiner ursprünglichen Mission arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistung von Profis zu optimieren und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.
Stärken
• Optimale Griffigkeit dank offenem Ratschenring
• Zeitersparnis bei Montage- und Demontagearbeiten
• Vielseitig einsetzbar für verschiedene Rohrleitungssysteme
• Einfach zu verstauen und aufzuhängen dank Aufhängeloch
• Zeitersparnis bei Montage- und Demontagearbeiten
• Vielseitig einsetzbar für verschiedene Rohrleitungssysteme
• Einfach zu verstauen und aufzuhängen dank Aufhängeloch
Anwendungen
Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Rohrleitungssystemen findet dieser Schlüssel seinen Einsatz in den Bereichen Automobil, Nutzfahrzeuge, Bauwesen, Kältetechnik, Luftfahrt und Sanitär.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 624 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 325x55x15 mm |
| Gewicht der Verpackung | 624 g |
| Öffnung | 30 |
| Länge | 325 mm |
| Typ | rohrzange |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage