865274 Ringmaulschlüssel DIN3113A 26mm
Kombinationsschlüssel, metrisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:4972119
Roebuck:865274
Rubix:3240516
EAN:3660338196355

Dokumente
Produktdetails : 865274 Ringmaulschlüssel DIN3113A 26mm
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Ringmaulschlüssel Öffnung 26 mm
Stärken
Ausgezeichneter Handgriff
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 26 |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,30 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
57,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage