KMP6-26P-16-10 Anschlussleitung

KMP6 Verbindungsleitung für Ventilinseln

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KMP6-26P-16-10
Rubix:435855
Hersteller:527548
EAN:4052568162733
KMP6-26P-16-10 Anschlussleitung

Technische Zusammenfassung

Typverbindungsleitung kmp
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KMP6-26P-16-10 Anschlussleitung


Anschlussleitung KMP6-26P-16-10 für Ventilinsel CPV-SC, mit Sub-D Stecker 26 polig, 10 m lang. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=2,5 A, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-5 - 80 °C
Anschlussleitung KMP6-26P-16-10 für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, mit Sub-D Stecker 26 polig, 10 m lang. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=2,5 A, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-5 - 80 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Typverbindungsleitung kmp
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
178,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen