KMP6-25P-20-10 Anschlussleitung
KMP6 Verbindungsleitung für Ventilinseln
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:KMP6-25P-20-10
Rubix:435947
Hersteller:530048
EAN:4052568164720

Produktdetails : KMP6-25P-20-10 Anschlussleitung
Anschlussleitung KMP6-25P-20-10 für Ventilinsel CPA-SC, mit Sub-D Stecker 25 polig für 20 Spulen, 10 m lang. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=2,8 A, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-5 - 80 °C
Anschlussleitung KMP6-25P-20-10 für Ventilinsel Typ 82 CPASC1, mit Sub-D Stecker 25 polig für 20 Spulen, 10 m lang. Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=<= 24 V, Strombelastbarkeit=2,8 A, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-5 - 80 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1648 g |
|---|---|
| Typ | verbindungsleitung kmp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage