13123 KM 613 Schleifmopstifte 80 x 20 x 6 mm Korn 60
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:13123
Rubix:1675136
EAN:4014855015504

Produktdetails : 13123 KM 613 Schleifmopstifte 80 x 20 x 6 mm Korn 60
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 80x20x6mm K 60
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Länge | 20 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage