258920 NFS 600 Vliesstifte 60 x 30 x 6 mm Coarse Korund
Webspindel-Mopp
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:258920
Rubix:1014710
EAN:4014855090006

Produktdetails : 258920 NFS 600 Vliesstifte 60 x 30 x 6 mm Coarse Korund
Gleichmäßiges Finish über die gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug mit hochwertigen Vliesklappen zur Erzeugung eines matten oder satinierten Finishs.
Vliesstift VM NFS600 VFS CO 60x30x6
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | grob |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Länge | 30 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std