Referenzen
Pferd Tools:F 3003/6 A 150
Rubix:1282979
Hersteller:44416156
EAN:4007220950852

Produktdetails : 44416156 FÄCHERSCHLEIFER F 3003/6 A 150
Fächerschleifer F 3003/6 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 150 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
39,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
