12943 KM 613 Schleifmopstifte 40 x 20 x 6 mm Korn 60
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:12943
Rubix:1675177



Produktdetails : 12943 KM 613 Schleifmopstifte 40 x 20 x 6 mm Korn 60
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 40x20x6mm K 60
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 20 mm |
| Nutzung | rostfreier stahl/universalmetall |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std