135235 KM 613 Schleifmopstifte 50 x 5 x 6 mm Korn 60 Plan
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:135235
Rubix:1675340
EAN:4014855076628

Produktdetails : 135235 KM 613 Schleifmopstifte 50 x 5 x 6 mm Korn 60 Plan
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 50x5x6mm K 60 Plan
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Länge | 5 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage