44781512 FÄCHERRÄDER FR WS 11520 M14 A 120
Fächerräder Fr Ws 11520 M14 A 120
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:FR WS 11520 M14 A 120
Rubix:1283472
Hersteller:44781512
EAN:4007220752401

Produktdetails : 44781512 FÄCHERRÄDER FR WS 11520 M14 A 120
Fächerräder Fr Ws 11520 M14 A 120
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 120 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Länge | 20 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,26 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
44,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
