12910 KM 613 Schleifmopstifte 40 x 15 x 6 mm Korn 120
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:12910
Rubix:1025280
EAN:4014855016150

Produktdetails : 12910 KM 613 Schleifmopstifte 40 x 15 x 6 mm Korn 120
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Kleinschleifmop MS KM613 LS309X 120 S 40x15x6
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 120 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 15 mm |
| Nutzung | rostfreier stahl/universalmetall |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std