284729 KM 613 Schleifmopstifte 20 x 10 x 6 mm Korn 40 Plan
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:284729
Rubix:1137559
EAN:4014855111725

Produktdetails : 284729 KM 613 Schleifmopstifte 20 x 10 x 6 mm Korn 40 Plan
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Kleinschleifmop
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Länge | 10 mm |
| Nutzung | rostfreier stahl/universalmetall |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
101,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen