Referenzen
Pferd Tools:F 1015/3 A 320
Rubix:1282981
Hersteller:44400018
EAN:4007220661741

Produktdetails : 44400018 FÄCHERSCHLEIFER F 1015/3 A 320
Fächerschleifer F 1015/3 A 320
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 320 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
