44515156 Faecherschleifer F 8040/6 A 150
Fächerschleifer F 8040/6 A 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:F 8040/6 A 150
Rubix:1283128
Hersteller:44515156
EAN:4007220155844

Produktdetails : 44515156 Faecherschleifer F 8040/6 A 150
Fächerschleifer F 8040/6 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 150 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
86,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
