13001 KM 613 Schleifmopstifte 50 x 20 x 6 mm Korn 150
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:13001
Rubix:1137526
EAN:4014855016525

Produktdetails : 13001 KM 613 Schleifmopstifte 50 x 20 x 6 mm Korn 150
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Kleinschleifmop
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 150 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Länge | 20 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
55,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage