4001002249 Säbelsägeblatt MetallTHIN KERF 230 x 1,4 mm (18 TPI)
Klingen Thin Kerf
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:48475188
Rubix:3973385
Hersteller:48475188
EAN:0045242368303
Produktdetails : 4001002249 Säbelsägeblatt MetallTHIN KERF 230 x 1,4 mm (18 TPI)
- Verbesserte Zahnung für höhere Geschwindigkeit und eine verdoppelte Lebensdauer.
- Bimetall-Zahnung mit 8% Kobalt, das Nonplusultra in Sachen Leistung und Lebensdauer.
- Verstärkte Aufnahme zur Stabilisierung der Klinge an ihrem schwächsten Punkt.
- Klingenkörper mit 0,90 mm Dicke, optimiert für maximale Geschwindigkeit und Flexibilität.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Werkstoff | bimetall,co |
| Typ | säbelsägeblatt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std