Referenzen
Dewalt:DT2407L-QZ
Rubix:3627289
EAN:5035048088593
Produktdetails : DT2407L-QZ Saebelsaegeblatt BIM Metall 152mm 5Stk
152 x 1.8-1.4mm EXTREME Bi-Metall Säbelsägeblatter für Metall (5 St.)
Produktstärken:
Extreme Leistungen in Metall
Produktstärken:
Extreme Leistungen in Metall
Extreme 2X Bi-Metall Gattersägeblatt, Länge: 152mm, Zahnteilung: 1.8-1.4mm für Metall
Stärken
Optimierte Zahngeometrie für schnelles und effizientes Schneiden mit höherem Kobaltgehalt für eine längere LebensdauerHitzebeständiges ToughCoat verhindert Hitzestau, um die Lebensdauer der Klinge zu maximierenBi-Metall-Konstruktion kombiniert HCS und HSS für mehr Flexibilität und HaltbarkeitDie gehärteten Schneidkanten bestehen aus M2-SchnellstahlUniversal-Steckschlüssel 13 mm
Anwendungen
Optimierte Zahngeometrie für schnelles und effizientes Schneiden mit höherem Kobaltgehalt für eine längere LebensdauerHitzebeständiges ToughCoat verhindert Hitzestau, um die Lebensdauer der Klinge zu maximierenBi-Metall-Konstruktion kombiniert HCS und HSS für mehr Flexibilität und HaltbarkeitDie gehärteten Schneidkanten bestehen aus M2-SchnellstahlUniversal-Steckschlüssel 13 mm
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 152 mm |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Typ | säbelsägeblatt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,71 € exkl. MwSt.
/ Packung
32,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage