9887570005 Klett-Vliesschleifscheibe125mm A crs braun mit Zentrierung F
Klett-Vliesschleifscheibe125mm A crs braun mit Zentrierung F
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:9887570005
Rubix:3853416
Hersteller:4333097031470
EAN:4333097031470
Produktdetails : 9887570005 Klett-Vliesschleifscheibe125mm A crs braun mit Zentrierung F
Klett-Vliesscheibe, soft
Ausführung: Kunstharzgebundenes, sehr weiches und flexibles Nylonvlies mit Korundkorn (A), gleichmäßig durchsetzt. Die gleichmäßige, offene Struktur passt sich optimal dem Werkstück an, verhindert vorzeitiges Zusetzen, reduziert die Wärmeentwicklung und ermöglicht dadurch eine bis zu 50 % längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Scheiben. Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen. Der Innenkern ist vorgestanzt und kann entfernt werden, um die Aufnahme auf einem Haftstützteller mit Zentrierung zur ermöglichen (Normbohrung 22,23 mm). Dadurch ist eine Verringerung der Vibrationen um bis zu 50 % möglich.
Anwendung: Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten und Flugrost. Zum Ausbessern von leicht beschädigten Oberflächen und zum Mattieren.
Ausführung: Kunstharzgebundenes, sehr weiches und flexibles Nylonvlies mit Korundkorn (A), gleichmäßig durchsetzt. Die gleichmäßige, offene Struktur passt sich optimal dem Werkstück an, verhindert vorzeitiges Zusetzen, reduziert die Wärmeentwicklung und ermöglicht dadurch eine bis zu 50 % längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Scheiben. Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen. Der Innenkern ist vorgestanzt und kann entfernt werden, um die Aufnahme auf einem Haftstützteller mit Zentrierung zur ermöglichen (Normbohrung 22,23 mm). Dadurch ist eine Verringerung der Vibrationen um bis zu 50 % möglich.
Anwendung: Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten und Flugrost. Zum Ausbessern von leicht beschädigten Oberflächen und zum Mattieren.
FORMAT Klett-Vliesscheibe, soft, Ø 125 mm, grob
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

