9845140060 Schleifscheibe Klett KP222K Korund 125mm K60
Klett-Schleifsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
VSM:773156
Rubix:2933728
Hersteller:773156
EAN:4018875731567
Produktdetails : 9845140060 Schleifscheibe Klett KP222K Korund 125mm K60
Klett-Schleifsch. KP222K Papierunterlage Korund 125mm K60 VSM
Klett-Papierschleifscheibe, Korund, Ø 125 mm KP222K Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf schwerem Papier, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Schleifaktive Zusätze mit antistatischer Beschichtung verhindern elektrostatische Aufladung und Zusetzen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, mittlerem bis hohem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen. Anwendung: Für den Einsatz auf allen Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 32 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Klett-Papierschleifscheibe, Korund, Ø 125 mm KP222K Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf schwerem Papier, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Schleifaktive Zusätze mit antistatischer Beschichtung verhindern elektrostatische Aufladung und Zusetzen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, mittlerem bis hohem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen. Anwendung: Für den Einsatz auf allen Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 32 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
