Referenzen
Trelleborg:0060967
Rubix:3297141

Dokumente
Produktdetails : 0060967 Schlauch DN25 Klenet 40
Lebensmittel- Heißwasserschlauch für alle Bereiche der Lebensmittelindustrie. Reinigen von Böden, Wasch- bzw. Abspülarbeiten in Molkereien, Schlachthöfen, Konservenfabriken usw.
Stärken
Hohe Flexibilität und leichte Handhabung bei kleinsten Biegeradien. Glatte, weiße Schlauchseele, die Bakterien keinen Nährboden bietet. Entspricht strengsten europäischen und amerikanischen Lebensmittelvorschriften. Nicht abfärbende Schlauchdecke mit hervorragendem Verhalten gegenüber tierischen und pflanzlichen Fetten. Enthält keinerlei Phtalate.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 30 bar |
| Länge | 40 m |
| Biegeradius | 155 mm |
| Herkunftsland | FR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,69 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen