CLIP 04 00 Clipleiste für 8 Kunststoffrohre 4mm

Legris Klemme

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:CLIP 04 00
Rubix:69766
Hersteller:CLIP 04 00
EAN:0820099080024
CLIP 04 00 Clipleiste für 8 Kunststoffrohre 4mm

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : CLIP 04 00 Clipleiste für 8 Kunststoffrohre 4mm


Konstruiert für das leichte Verbinden und Ausrichten von Schläuchen.
Anwendung: Robotik, Automotive, Robotik, Automotive Prozess, Pneumatik, Halbleiter, Textil, Wasseraufbereitung, Getränkespender, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER, Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Farbe: k.A.
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: 4
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser: 4 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: k.A.
Anschluss 2 Größe: k.A.
Anschluss 2 Typ: k.A.
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Flüssigkeitstyp: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Industrielle Fertigungsanlagen, Transport, Gesundheitswesen & Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: na, n/a
Maximale Betriebstemperatur: na, bis 130
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: na, -20
Anzahl der Ausgänge: 8
Produktreihen: LF 3000®, LIQUIfit®
Produktart: Clip Strip für Schläuche
Produkttyp: Kunststoff-Steckverschraubungen
Produkttyp: Zubehör
Menge pro Box: 10
Form: Clip Strip für Schläuche
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,007

Stärken

• Sicherheit
• Schutz von Betreibern und Gerätschaften
• Verhindert unbeabsichtigtes Trennen
• Trennen nur mit Werkzeug möglich
• Beständigkeit gegen Schmier- und Reinigungsmittel • Ergonomisch
• Farbcodierung zur Identifikation des Flüssigkeitskreislaufs (6 Farben)
• Einstellung und Fixierung Ihrer Schaltkreise mit Clips und Entriegelungstasten
• Einfache Trennung mit Werkzeug bei schwierigem Zugang
• Angepasst an alle Installationskonfigurationen

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7 g
Gewicht der Verpackung102 g
Typclipleiste
60 mm
90 mm
Zolltarifcode39173200
4,00 exkl. MwSt.
/ Stück
4,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std