Filteroptionen
KATEGORIEN
  • reinigungsschlauch (11)
  • Hersteller
  • gates
    (1)
  • masterflex
    (1)
  • norres
    (4)
  • teguma
    (4)
  • trelleborg
    (1)
  • 9 Produkt (e) mit 11 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    CLEAN MAS 8PW3000BXRL100 Geflechtsschlauch Waschgeräte GATES

    • gates:1JC08BxRL100
    • rubix:710047
    • hersteller:4657-4925
    • ean:5414465000379
    • Innendurchmesser:13 mm
    • Max. Betriebsdruck:200 bar
    2.764,00 € exkl. MwSt.
    / 100 Meter
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
    • Innendurchmesser:102 mm
    • Max. Betriebsdruck:1180 bar
    136,13 € exkl. MwSt.
    / Meter
    brand logobrand logo

    S32 INDUCORD/LANCIA/SCHW. Deckwaschschlauch, mit konischer Spitze

    • teguma:INDUCORD/LANCIA 32 X 44 MM
    • rubix:156494
    • hersteller:3043032000
    • ean:4030477004771
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
    • Innendurchmesser:32 mm
    • Max. Betriebsdruck:10 bar
    265,05 € exkl. MwSt.
    / 15 Meter
    brand logobrand logo

    S38X8 INDUCORD/TC Tankreinigungsschlauch, 38X54mm

    • teguma:INDUCORD/TC 38 X 54 MM
    • rubix:497792
    • hersteller:3045038000
    • ean:4030477102460
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    • Innendurchmesser:38 mm
    • Max. Betriebsdruck:20 bar
    41,12 € exkl. MwSt.
    / Meter
    brand logobrand logo

    0060967 Schlauch DN25 Klenet 40

    • trelleborg:0060967
    • rubix:3297141
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
    • Innendurchmesser:25 mm
    • Max. Betriebsdruck:30 bar
    3,69 € exkl. MwSt.
    / 0,1
    brand logobrand logo

    S152 CP PTFE 475 INOX FOOD Klemmprofilschlauch Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch

    • norres:475-0150-0000
    • rubix:3279126
    • hersteller:475-0150-0000
    • ean:4049645296887
    • Max. Betriebsdruck:0,11 bar
    149,11 € exkl. MwSt.
    / Meter
    brand logobrand logo

    S200 CP SIL 460 Klemmprofilschlauch (bis +280°C)

    • norres:460-0200-0000
    • rubix:3279353
    • ean:4049645270764
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
    • Max. Betriebsdruck:0,115 bar
    137,48 € exkl. MwSt.
    / Meter
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
    • Max. Betriebsdruck:0,195 bar
    178,20 € exkl. MwSt.
    / 5 Meter
    brand logobrand logo

    S50 MASTER-PUR L TRIVOLUTION Absaug-/ Förderschlauch DN50

    • masterflex:S50 MASTER-PUR L TRIVOLUTION
    • rubix:135209
    • hersteller:110-050-401
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    2,83 € exkl. MwSt.
    / 0,1