S100 AIRDUC PUR 355 INOX FOOD-AS Antistatischer Lebensmittel- und Pharmaschlauch transparent
Norres AIRDUC HT-PUR 355 4 Absaugschlauch 100-102mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Norres:NOR-355-0100-1018
Rubix:1928138
Hersteller:355-0100-1018



Produktdetails : S100 AIRDUC PUR 355 INOX FOOD-AS Antistatischer Lebensmittel- und Pharmaschlauch transparent
Norres AIRDUC HT-PUR 355 4 Absaugschlauch 100-102mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 102 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1180 bar |
| Biegeradius | 83 mm |
| Zolltarifcode | 40094200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,13 € exkl. MwSt.
/ Meter
161,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
