Nut- und Wellenmutter AKN from MECALINE KMT5-AKN, Innengewinde: M25x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 25 mm

KLEMMMUTTERN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

AKN from MECALINE:KMT5-AKN
Rubix:1973358
Hersteller:890809
EAN:4055953032109
KMT 5 (AKN) Wellenmutter

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
Innengewindem25x1,5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KMT 5 (AKN) Wellenmutter


Klemmmuttern werden zur Montage und zuverlässiger Sicherung bei Anwendungen mit hoher Genauigkeit eingesetzt. Die radial oder axial verteilten Sicherungselemente ermöglichen die genaue Ausrichtung der Mutter zur Welle und können Ungenauigkeiten oder Abweichungen von anderen auf der Welle zu sichernden Bauteilen ausgleichen.
Wellenmutter

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)25 mm
Innengewindem25x1,5
Gewindesteigung1,5 mm
Werkstoffstahl
Außendurchmesser44 mm
Schlüsselweite (SW)36 mm
Gewicht0,13 kg
46,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std