Nut- und Wellenmutter SKF KM 20, Innengewinde: M 100x2 | Nenndurchmesser (metrisch): 100 mm
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:KM 20
Rubix:860380
Hersteller:10976
EAN:7316577011183

Produktdetails : KM 20 (SKF) Wellenmutter SKF
KM(L) Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einer MB(L) Sicherungsscheibe auf der Welle befestigt. KM Wellenmuttern können alternativ auch die stärkere Sicherungsscheibe MB .. verwenden. KM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 659 g |
|---|---|
| Nenndurchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Innengewinde | m 100x2 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 100 mm |
| Gewicht | 0,64 kg |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std