Nut- und Wellenmutter SKF KM 28, Innengewinde: M 140x2 | Nenndurchmesser (metrisch): 140 mm

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:KM 28
Rubix:860388
Hersteller:11001
EAN:7316577011268
KM 28 (SKF) Wellenmutter SKF

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)140 mm
Innengewindem 140x2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KM 28 (SKF) Wellenmutter SKF


KM(L) Wellenmuttern mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Lagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einer MB(L) Sicherungsscheibe auf der Welle befestigt. KM Wellenmuttern können alternativ auch die stärkere Sicherungsscheibe MB .. verwenden. KM Wellenmuttern sind wiederverwendbar (sofern unbeschädigt).

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1400 g
Nenndurchmesser (metrisch)140 mm
Innengewindem 140x2
Gewindesteigung2 mm
Werkstoffstahl
Außendurchmesser180 mm
Schlüsselweite (SW)140 mm
Gewicht1,4 kg
HerkunftslandSE
Zolltarifcode73181639
117,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std