Nut- und Wellenmutter FAG KM30, Innengewinde: M150x2 | Nenndurchmesser (metrisch): 195 mm

Nutmutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:KM30
Rubix:512885
Hersteller:0167320730000
EAN:4012801223027
KM 30 (FAG) Wellenmutter FAG

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)195 mm
Innengewindem150x2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KM 30 (FAG) Wellenmutter FAG


Nutmuttern KM, Hauptabmessungen nach DIN 981

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x195x195 mm
Bruttogewicht2150 g
Nenndurchmesser (metrisch)195 mm
Innengewindem150x2
Werkstoffstahl
Außendurchmesser195 mm
Schlüsselweite (SW)150 mm
Zolltarifcode73181639
104,59 exkl. MwSt.
/ Stück
124,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen