Nut- und Wellenmutter SKF KMTA 13, Innengewinde: M 65x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 65 mm
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:KMTA 13
Rubix:32180
Hersteller:11086
EAN:7316577655271

Produktdetails : KMTA 13 (SKF) Wellenmutter SKF
KMT Wellenmuttern haben eine zylindrische Außenseite und eignen sich besonders für Anwendungen, in denen hohe Genauigkeit, einfache Montage und eine zuverlässige Sicherung gefordert sind. Durch drei im gleichen Abstand angeordnete Klemmstifte können diese Wellenmuttern genau rechtwinklig auf der Welle festgesetzt werden. Sie lassen sich aber auch so anstellen, dass leichte Schiefstellungen von Nachbarkomponenten kompensiert werden. Maximaler Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde (bis Größe 40): 0,005 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x88x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 480 g |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 65 mm |
| Innengewinde | m 65x1,5 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 88 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 65 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort