Nut- und Wellenmutter SKF KMFE 8, Innengewinde: M 40x1,5 | Nenndurchmesser (metrisch): 40 mm
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:KMFE 8
Rubix:134331
Hersteller:135675
EAN:7316571585093

Produktdetails : KMFE 8 (SKF) Wellenmutter mit Klemmstift SKF
KMFE Wellenmuttern sind zur Befestigung von CARB Toroidalrollenlagern sowie von abgedichteten Pendelrollenlagern und abgedichteten Pendelkugellagern auf einer Welle vorgesehen. Sie reduzieren die Wellenkosten, da keine Keilnut erforderlich ist. Die integrierte Befestigungsschraube vereinfacht den Einbau; separate Befestigungstechnik ist nicht erforderlich. Der maximal zulässige Axialschlag zwischen Richtfläche und Gewinde beträgt 0,02 bis 0,03 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97,7 g |
|---|---|
| Nenndurchmesser (metrisch) | 40 mm |
| Innengewinde | m 40x1,5 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 40 mm |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std