Referenzen
Stieber:DC 2776-N
Rubix:110815


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 13,5 mm |
Produktdetails : DC2776-N Klemmkörperfreilauf STIEBER
FREILAUF STIEBER
FREILAUF STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 13,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | dc |
| Bohrungsgröße | 27,762 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
423,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
504,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen