• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Pneumatik(101.517)
    • Hydraulik(10.725)
    • Mess- und Regeltechnik(2.421)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.569)
    • Filtration und Pflege(428)
    Siehe Fluidtechnik
    • Schläuche / Rohre(3.682)
    • Befestigungs - / Schutzausstattung(2.727)
    Siehe Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Fluidtechnik
    Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    Befestigungs - / Schutzausstattung
    Befestigungen
    Schlauchklemme
    3 L 22 PP/N Klemmbackenpaar

    3 L 22 PP/N Klemmbackenpaar

    Klemmbackenpaar

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Hydac:3 L 22 PP/N
    Rubix:74533
    Hersteller:265406
    brand logo

    Produktdetails : 3 L 22 PP/N Klemmbackenpaar


    Klemmbackenpaar

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode39269097
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    0,77 € exkl. MwSt.
    / Paar
    0,92 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    APLA5X Apl-A 5Anschweisspl.Lang880602 Hochsdruck Schlauchklemme mit Sicherungsklauen 22 Bis 24 mmDIN3017 A 10-16/9 C7 W4 VE 100 Schlauchschellen, A=mit SchneckenantriebRBP110X Rbp-110Schelle212-0245-0000 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralsch16- 27 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt40- 60 W4 12MM Schneckengewindeschelle EdelstahlDIN3017 A 25-40/12 C7 W4 VE 50 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb100-120 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinkt120-140 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinktRAA112X Raa-112 Alu-Schelle32- 50 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinkt40- 60 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinkt140-160 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinktRAA322X Raa-322 Alu-Schelle
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap