258935 NCS 600 Vliesmopstifte Kombi. 50x30x6mm Korn 240 Very Fine

Kleinschleifmop VM NCS600 VG 100 S 80x50x6

Siehe technische Informationen

Referenzen

Klingspor:258935
Rubix:1046813
EAN:4014855090150
NCS 600 50X30X6 K240 S NCS 600 Vliesmopstifte Kombi. 50x30x6mm Korn 240 Very Fine

Technische Zusammenfassung

Körnung240
Außendurchmesser50 mm
Länge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 258935 NCS 600 Vliesmopstifte Kombi. 50x30x6mm Korn 240 Very Fine


Eine hohe Abtragsleistung und ein feines Kratzmuster auf der Oberfläche sind charakteristisch für den kleinen Finishing-Mopp NCS 600. Er ist das ideale Schleifmittel für Edelstahl, Metall und Kunststoff und somit für alle harten und hochwertigen Oberflächen. Die hervorragende Leistung dieses kleinen Schleifmopps ist auf die Kombination von zwei Arten von Schleifmaterialien zurückzuführen. Der Mopp besteht aus einer abwechselnden Anordnung von Vliesklappen und Schleifgewebe. Dieses Design nutzt die Vorteile von zwei verschiedenen Materialien. Kunstharz und Aluminiumoxid für eine lange Nutzungsdauer. Dank der Kombination aus Körnung und Bindung des Schleifgewebes ist eine lange Lebensdauer des Produkts garantiert. Das Schleifkorn, das für den kleinen Wischmopp NCS 600 gewählt wurde, ist Aluminiumoxid. Aluminiumoxid ist ein äußerst hartes und zähes synthetisches Korn. Die Form seiner Körner ist kristallin und unregelmäßig. Diese Eigenschaften machen Aluminiumoxid zur besten Wahl, wenn es auf eine hohe Abtragsleistung ankommt. Das Korn verdankt seine außergewöhnliche Stärke einer doppelten Kunstharzbindung. Die erste Schicht fixiert die Aluminiumoxidkristalle mit Hilfe von Kunstharz auf der Unterlage. Die zweite Schicht bedeckt das Korn, verankert es fest und trägt so zur langen Lebensdauer des Schleifmittels bei. Das Vlies zwischen den Schleiflamellen sorgt für ein gleichmäßiges Finish während der gesamten Lebensdauer dieses kleinen Schleifmopps. Kleiner Schleifmopp NCS 600 für eine Vielzahl von Anwendungen. Der kombinierte kleine Schleifmopp funktioniert gleichermaßen gut mit einem Geradschleifer oder einer flexiblen Welle, die an eine stationäre Maschine angeschlossen ist, und als Aufsatz auf einer Bohrmaschine. Klingspor bietet diesen kleinen Schleifmop mit verschiedenen Körnungen an, die einen Bereich von groben bis sehr feinen Schleifanwendungen abdecken. Darüber hinaus können Kunden den kleinen Finishing Mop in verschiedenen Größen erwerben. Durch diese große Auswahl an Optionen ist er für die Bearbeitung von kleinen und großen Werkstücken gleichermaßen geeignet. Die Größe, die verwendet wird, hängt von der Geschwindigkeit des Schleifers ab. Je höher die Geschwindigkeit, desto kleiner der Durchmesser und die Breite des Schleifwerkzeugs, das sie wählen müssen. Elektrowerkzeuge mit einer einstellbaren Geschwindigkeit ermöglichen es dem Benutzer, die Größe des kleinen Schleifers innerhalb der verfügbaren Werkzeugeinstellungen zu variieren
KLINGSPOR NCS600/VG/240/S

Anwendungen

Apparate- und Behälterbau;Edelstahl verarbeitende Industrie

Technische Informationen


Attribute
Körnung240
Außendurchmesser50 mm
Länge30 mm
Bohrungsdurchmesser6 mm
Zolltarifcode68053000
8,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,70 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage